Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAE STL-116-71817 Útburkoló sablon kerékpár 18 hüvelyk | AH2JKQ 29EL74

RAE STL-116-71817 Járda stencil kerékpár 18 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH2JKQ Modell: STL-116-71817Kereszthivatkozás: 29EL74

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€210.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterBicikli
Karakter magasság18 "
Karakter szélessége35 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság24 "
Teljes szélesség41 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70617 Útburkoló stencil kerékpár 6 hüvelyk | AH2JEW 29EK63 STL-116-706176"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71017 Útburkoló sablon kerékpár 10 hüvelyk | AH2JGM 29EL02 STL-116-7101710 "30 "116 "36 "€139.46
RAE STL-116-71217 Útburkoló sablon kerékpár 12 hüvelyk | AH2JJB 29EL38 STL-116-7121712 "35 "118 "41 "€130.10
RAE STL-116-72417 Járda sablon kerékpár 24 hüvelyk | AH2JME 29EM11 STL-116-7241724 "35 "130 "41 "€235.94
RAE STL-116-73617 Járdasablon, BIKE, 37 hüvelyk szélesség | AH2JNU 29EM47 STL-116-7361736 "37 "148 "43 "€305.19
RAE STL-116-74817 Járda stencil kerékpár 48 hüvelykes | AH2JQH 29EM83 STL-116-7481748 "57 "460 "63 "€602.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-71817 Járda stencil kerékpár 18 hüvelykes
€210.65 /Mértékegység