Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAE STL-116-71034 Járda stencil látogató 10 hüvelyk | AH2JHF 29EL19

RAE STL-116-71034 Járdasablon Visitor 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JHF Modell: STL-116-71034Kereszthivatkozás: 29EL19

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€186.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterLátogatók
Karakter magasság10 "
Karakter szélessége75 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság16 "
Teljes szélesség81 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70434 Útburkolatsablon 4 hüvelykes látogató | AH2JEC 29EK46 STL-116-704344"15 "110 "21 "€98.28
RAE STL-116-70634 Járda stencil látogató 6 hüvelyk | AH2JFP 29EK80 STL-116-706346"32 "112 "38 "€107.64
RAE STL-116-70834 Járda stencil látogató 8 hüvelyk | AH2JFU 29EK84 STL-116-708348"41 "114 "48 "€186.29
RAE STL-116-71234 Útburkolatsablon látogató 12 hüvelyk | AH2JJV 29EL55 STL-116-7123412 "62 "118 "68 "€215.36
RAE STL-116-71834 Útburkolatsablon látogató 18 hüvelyk | AH2JLJ 29EL91 STL-116-7183418 "61 "124 "66 "€308.94
RAE STL-116-72434 Útburkolatsablon látogató 24 hüvelyk | AH2JMY 29EM28 STL-116-7243424 "61 "130 "67 "€352.03
RAE STL-116-73634 Útburkolatsablon látogató 36 hüvelyk | AH2JPM 29EM64 STL-116-7363436 "65 "148 "71 "€456.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-71034 Járdasablon Visitor 10 hüvelyk
€186.29 /Mértékegység