Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAE STL-116-70833 Járdasablon fenntartva 8 hüvelyk | AH2JFT 29EK83

RAE STL-116-70833 Járdasablon fenntartva 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JFT Modell: STL-116-70833Kereszthivatkozás: 29EK83

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€186.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterFenntartott
Karakter magasság8"
Karakter szélessége58 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság14 "
Teljes szélesség65 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70433 Útburkolat-sablon 4 hüvelykes | AH2JEB 29EK45 STL-116-704334"21 "110 "27 "€97.43
RAE STL-116-70633 Járdasablon fenntartva 6 hüvelykes | AH2JFN 29EK79 STL-116-706336"38 "112 "44 "€107.64
RAE STL-116-71033 Járdasablon fenntartva 10 hüvelykes | AH2JHE 29EL18 STL-116-7103310 "66 "116 "73 "€186.29
RAE STL-116-71233 Járdasablon fenntartva 12 hüvelykes | AH2JJU 29EL54 STL-116-7123312 "86 "118 "93 "€215.36
RAE STL-116-71833 Járdasablon fenntartva 18 hüvelykes | AH2JLH 29EL90 STL-116-7183318 "86 "124 "91 "€308.94
RAE STL-116-72433 Járdasablon fenntartva 24 hüvelykes | AH2JMX 29EM27 STL-116-7243324 "86 "130 "92 "€352.03
RAE STL-116-73633 Járdasablon fenntartva 36 hüvelykes | AH2JPL 29EM63 STL-116-7363336 "90 "148 "96 "€456.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-70833 Járdasablon fenntartva 8 hüvelyk
€186.29 /Mértékegység