Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAE STL-116-12413 Stencil keménykalap terület 24 hüvelyk | AH2JUE 29EN50

RAE STL-116-12413 Stencil keménykalap terület 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JUE Modell: STL-116-12413Kereszthivatkozás: 29EN50

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€272.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStencil
RagasztóanyagNem
KarakterKeménykalap terület
Karakter magasság24 "
Karakter szélessége24 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság30 "
Teljes szélesség30 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-14813 Stencil keménykalap terület 42 hüvelyk | AH2JUV 29EN64 STL-116-1481342 "42 "48 "48 "€453.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-12413 Stencil keménykalap terület 24 hüvelyk
€272.43 /Mértékegység