Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAE STL-108-8028 Járdasablon 2 hüvelykes Mega Kit 1/8 | AA8GDL 18E688

RAE STL-108-8028 Járdasablon 2 hüvelykes Mega készlet 1/8

Raktáron
Tétel: AA8GDL Modell: STL-108-8028Kereszthivatkozás: 18E688

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€490.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
KarakterBetűk, számok és írásjelek
Karakter magasság2"
Karakter szélessége1.5 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Teljes magasság8"
Teljes szélesség2"
Vastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeTeljes magasságTeljes szélességVastagságÁr
RAE STL-116-8028 Járdasablon 2 hüvelykes Mega Kit 1/16 | AA8GDK 18E687 STL-116-80282"1.5 "8"2"0.062 "€280.87
RAE STL-116-8038 Járdasablon 3 hüvelykes Mega Kit 1/16 | AA8GDR 18E693 STL-116-80383"2"9"2"0.062 "€280.87
RAE STL-108-8038 Járdasablon 3 hüvelykes Mega Kit 1/8 | AA8GDT 18E694 STL-108-80383"2"9"2"0.125 "€490.56
RAE STL-116-8048 Járdasablon 4 hüvelykes Mega Kit 1/16 | AA8GDY 18E699 STL-116-80484"2.5 "10 "2.5 "0.062 "€409.74
RAE STL-108-8048 Járdasablon 4 hüvelykes Mega Kit 1/8 | AA8GDZ 18E701 STL-108-80484"2.5 "10 "2.5 "0.125 "€490.56
RAE STL-116-8068 Járdasablon 6 hüvelykes Mega Kit 1/16 | AA8GEE 18E706 STL-116-80686"4"12 "4"0.062 "€445.58
RAE STL-108-8068 Útburkolati sablon 6 hüvelykes mega készlet 1/8 | AA8GEF 18E707 STL-108-80686"4"12 "4"0.125 "€797.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-108-8028 Járdasablon 2 hüvelykes Mega készlet 1/8
€490.56 /Mértékegység