Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 7826RAC hőre lágyuló műanyag doboz 20 Cu In | AB9HMD 2DDF6

RACO 7826RAC hőre lágyuló műanyag doboz 20 Cu In

Raktáron
Tétel: AB9HMD Modell: 7826RACKereszthivatkozás: 2DDF6
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
€13.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaPVC, kerek a Barhangeren
Tartó típusaHirdetés. 14-3 / 4 "- 22-1 / 2"
Kapacitás20 Cu.
színekSzürke
Mélység4"
AnyagPolikarbonát
Névleges mélység2.375 "
Névleges hossz4"
Névleges szélesség3 11 / 16 "
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma0
1/2 "-os oldalsó kiesések száma0
A bandák száma1
Szélesség3 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2776
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926909980
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDoboz típusaKapacitásNévleges mélységNévleges szélesség1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaA bandák számaSzélességÁr
RACO 110 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGP 1RVT9 110AcélNyolcszög11.8 Cu.1.5 "3"113"€9.49
RACO 130 elektromos doboz Octagon hosszabbító gyűrű | AB3FGQ 1RVU1 130AcélNyolcszögű hosszabbító gyűrű15.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 161 elektromos doboz nyolcszög konzollal | AB3FGR 1RVU2 161AcélNyolcszög konzollal15.5 Cu.1.5 "4"524"€9.66
RACO 175 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGT 1RVU3 175AcélNyolcszög21.5 Cu.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 elektromos doboz hosszabbító gyűrű | AB3FGU 1RVU4 203AcélSzögletes hosszabbító gyűrű22.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Elektromos doboz tér Ts konzollal | AB3FGV 1RVU5 235AcélNégyzet konzollal30.3 Cu.2.125 "4"524"€16.96
RACO 228 Elektromos doboz konzol típusú doboz -oc | AB3FGY 1RVU9 228AcélSzögletes doboz konzollal21.0 Cu.1.5 "4"124"€18.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 7826RAC hőre lágyuló műanyag doboz 20 Cu In
€13.38 /Mértékegység