Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 7820RAC hőre lágyuló műanyag doboz, 20.3 Cu hüvelykes, 1 darabos | AB9HLZ 2DDF2

RACO 7820RAC hőre lágyuló műanyag doboz, 20.3 Cu hüvelyk, 1 darab

Raktáron
Tétel: AB9HLZ Modell: 7820RACKereszthivatkozás: 2DDF2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€2.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaPVC, egyetlen eszköz szegekkel, NM-B-hez
Tartó típusa1/2 "visszaesés
Kapacitás20.3 Cu.
színekSzürke
Mélység3-1 / 4 "
Hossz3.625 "
AnyagPVC
Névleges mélység3.25 "
Névleges hossz3-5 / 8 "
Névleges szélesség2.25 "
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma0
1/2 "-os oldalsó kiesések száma0
A bandák száma1
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1098
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDoboz típusaKapacitásNévleges mélységNévleges szélesség1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaA bandák számaSzélességÁr
RACO 110 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGP 1RVT9 110AcélNyolcszög11.8 Cu.1.5 "3"113"€10.12
RACO 130 elektromos doboz Octagon hosszabbító gyűrű | AB3FGQ 1RVU1 130AcélNyolcszögű hosszabbító gyűrű15.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 161 elektromos doboz nyolcszög konzollal | AB3FGR 1RVU2 161AcélNyolcszög konzollal15.5 Cu.1.5 "4"524"€9.66
RACO 175 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGT 1RVU3 175AcélNyolcszög21.5 Cu.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 elektromos doboz hosszabbító gyűrű | AB3FGU 1RVU4 203AcélSzögletes hosszabbító gyűrű22.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Elektromos doboz tér Ts konzollal | AB3FGV 1RVU5 235AcélNégyzet konzollal30.3 Cu.2.125 "4"524"€16.96
RACO 228 Elektromos doboz konzol típusú doboz -oc | AB3FGY 1RVU9 228AcélSzögletes doboz konzollal21.0 Cu.1.5 "4"124"€18.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 7820RAC hőre lágyuló műanyag doboz, 20.3 Cu hüvelyk, 1 darab
€2.27 /Mértékegység