Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 445 kapcsolószekrény 3x2x2 In | AD3BDT 3XK14

RACO 445 kapcsolódoboz 3x2x2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3BDT Típus: 445Kereszthivatkozás: 3XK14
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
€19.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaKapcsoló, Gangable, NM-B esetén
Tartó típusaFülek
Kapacitás10 Cu.
Szorító típusNM-B
színekEzüst
Mélység2"
Hossz3"
AnyagHorganyzott cink
Névleges mélység2"
Névleges hossz3"
Névleges szélesség2"
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma1
1/2 "-os oldalsó kiesések száma0
A bandák száma1
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2308
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8538908080
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModell1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaDoboz típusaKapacitásSzorító típusMélységTételHosszNévleges mélységÁr
RACO 518 kapcsolódoboz 3x2x2.5 hüvelykes | AB4DQE 1XC34 5181Kapcsoló, kezelhető, MC / páncélozott12.5 Cu.Páncélozott2-1 / 2 "Acél elektromos doboz3"2.5 "€12.71
RACO 471 kapcsolódoboz 3x2x2.25 hüvelykes | AB4DQF 1XC35 4711Kapcsoló, Gangable, NM-B esetén10.5 Cu.NM-B2-1 / 4 "Elektromos doboz3"2.25 "€8.58
RACO 517 kapcsolódoboz 3x2x2.5 hüvelykes | AB4DQG 1XC36 5171Kapcsoló, Gangable, NM-B esetén12.5 Cu.NM-B2-1 / 2 "Elektromos doboz3"2.5 "€17.57
RACO 560 kapcsolódoboz 3x2x2.75 hüvelykes | AC9UQE 3KF63 5602Kapcsoló, Gangable, Vezetékhez14 Cu.-2-3 / 4 "Elektromos doboz3"2.75 "€12.35
RACO 567 kapcsolódoboz 3x2x2.75 hüvelykes | AC9UQF 3KF64 5671Kapcsoló, Gangable, NM-B esetén14 Cu.NM-B2-3 / 4 "Elektromos doboz3"2.75 "€14.14
RACO 590 kapcsolódoboz 3x2x3.5 hüvelykes | AC9UQG 3KF65 5901Kapcsoló, Gangable, Vezetékhez18 Cu.-3-1 / 2 "Elektromos doboz3"3.5 "€13.04
RACO 500 kapcsolószekrény 3x2x2.5 hüvelyk | AD3BDR 3XK13 5002Kapcsoló, Gangable, Vezetékhez12.5 Cu.-2-1 / 2 "Elektromos doboz3"2.5 "€8.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 445 kapcsolódoboz 3x2x2 hüvelyk
€19.63 /Mértékegység