QUINCY LAB 40GC analóg sütő 3 köbméter | AF3UCM 8CYM0

QUINCY LAB 40GC analóg sütő 3 köbláb

Raktáron
Tétel: AF3UCM Modell: 40GCKereszthivatkozás: 8CYM0

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,876.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnalóg sütő
Konvekció típusasúly
Belül használható méretek21.75 "x 18" x 14 "
AnyagHőre lágyuló acél (fogantyú)
Ajtók száma1
Polcok száma2
Általános méretek30 "x 20" x 16 "
Fogyasztás1600W
Tápellátás12.5A
Hőmérséklet Pontosság+/- 6 fok F
Temp. HatótávolságAmb. +25 F és 232 C fok között
TermosztátHidraulikus
kötet3.0 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8514100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Prog./Celsius szoftver, E osztály (kiváló)

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános méretekFogyasztásTápellátáskötetÁr
QUINCY LAB 10GC analóg sütő 0.7 köbláb | AF3QZL 8CCJ1 10GC17 "x 14" x 12 "600W5.22A0.7 köb. ft.€1,097.11
QUINCY LAB 10AF analóg sütő 800w | AF3YMV 8FHL1 10AF20.5 "x 14" x 12 "800W6.6A0.6 köb. ft.€1,497.82
QUINCY LAB 30AF légsütő 1600w | AF4BGF 8NL51 30AF28.5 "x 20" x 14 "1600W12.5A1.8 köb. ft.€1,913.88
QUINCY LAB 30GC SÜTŐ Analóg sütő 2.0 köbméter | AF4NWQ 9DWT6 30GC SÜTŐ25 "x 20" x 14 "1200W10.43A2.0 köb. ft.€1,517.98
QUINCY LAB 40AF analóg sütő 1600w | AF4PHM 9E590 40AF33.5 "x 20" x 16 "1600W12.5A2.9 köb. ft.€2,321.41
QUINCY LAB 20GC analóg sütő 1.3 köbláb | AF4TVR 9K002 20GC21 "x 15" x 15 "800W6.3A1.3 köb. ft.€1,261.00
QUINCY LAB 20AF analóg sütő 1000w | AF4UGL 9KC57 20AF24.5 "x 15" x 15 "1000W8.8A1.1 köb. ft.€1,722.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUINCY LAB 40GC analóg sütő 3 köbláb
€1,876.77 /Mértékegység