QUINCY LAB 12-140E digitális inkubátor 220w | AF3RFQ 8CG95

QUINCY LAB 12-140E Digitális inkubátor 220w

Raktáron
Tétel: AF3RFQ Modell: 12-140EKereszthivatkozás: 8CG95

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,538.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInkubátor
Kapacitás2.0 köb. ft.
Kamara mélysége12 "
Kamra magassága16 "
A kamra szélessége18 "
Temp. Hatótávolság62 fok C / 143.5 fok F
típusDigitális
Feszültség115 VAC
Watts220 kW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.6
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTételtípusWattsÁr
QUINCY LAB 10-140AE digitális inkubátor, kényszerlevegős 130w | AF3YMU 8FHL0 10-140AE0.68 fontDigitális inkubátor-130W€1,370.68
QUINCY LAB 10-140E digitális inkubátor 110w | AF4GBY 8VRV4 10-140E0.7 köb. ft.Digitális inkubátorDigitális inkubátor110 kW€1,166.31
QUINCY LAB 12-140AE digitális inkubátor, kényszerlevegős 200w | AF4KAD 8YM31 12-140AE1.17 fontDigitális inkubátor-200W€1,704.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUINCY LAB 12-140E Digitális inkubátor 220w
€1,538.38 /Mértékegység