QUINCY LAB 12-140AE digitális inkubátor, kényszerlevegős 200w | AF4KAD 8YM31

QUINCY LAB 12-140AE digitális inkubátor kényszerlevegős 200w

Raktáron
Tétel: AF4KAD Modell: 12-140AEKereszthivatkozás: 8YM31

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,704.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális inkubátor
Kapacitás1.17 font
Kamara mélysége12 "
Kamra magassága15-2 / 5 "
A kamra szélessége16 "
Konvekció típusaKényszerített levegő
AnyagAkril (ajtó), alumínium (belső)
Feszültség115 VAC
Watts200W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)46.74
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTételtípusWattsÁr
QUINCY LAB 12-140E digitális inkubátor 220w | AF3RFQ 8CG95 12-140E2.0 köb. ft.InkubátorDigitális220 kW€1,538.38
QUINCY LAB 10-140AE digitális inkubátor, kényszerlevegős 130w | AF3YMU 8FHL0 10-140AE0.68 fontDigitális inkubátor-130W€1,370.68
QUINCY LAB 10-140E digitális inkubátor 110w | AF4GBY 8VRV4 10-140E0.7 köb. ft.Digitális inkubátorDigitális inkubátor110 kW€1,166.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUINCY LAB 12-140AE digitális inkubátor kényszerlevegős 200w
€1,704.13 /Mértékegység