QUAZITE PG2424CA0012 Bezárható fedél Comm 25 15/16 x 25 15/16 Tier 8 | AD6VJL 4AXA8

QUAZITE PG2424CA0012 25 15/16 x 25 15/16, 8. réteg, burkolat

Raktáron
Tétel: AD6VJL Típus: PG2424CA0012Kereszthivatkozás: 4AXA8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€834.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldalatti burkolat
színekSzürke
Fedél csavar típusa2 rozsdamentes acél hatlapfejű csavar 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC
Borító emblématávközlés
Fedél húzórés mérete (hüvelyk)1/2x4
Mélység2"
Dimenzió25-15 / 16 "L x 25-15 / 16" W x 2 "D
Hossz25 15 / 16 "
Terhelési érték8000 font
AnyagMonolit polimer beton
Hely mérete1 / 2 "x 4"
típusPG
Szélesség25 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód6810990080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Csak nem szándékos forgalmú területekre

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszTerhelési értéktípusSzélességÁr
QUAZITE PC0608HA0009 Üres ház burkolat 9 3/8 x 7 3/8 15 réteg | AD6VHG 4AWU7 PC0608HA00093 / 4 "9.375 "15,000 fontPC7.38 "€155.82
QUAZITE PC0608HA0017 Házburkolat elektromos 9 3/8 x 7 3/8 Tier 15 | AD6VHH 4AWU9 PC0608HA00173 / 4 "9.375 "15,000 fontPC7.38 "€155.82
QUAZITE PG1118CA0009 Üres házfedél, 18-1/8" x 11-1/4", 8. szint | AD6VHJ 4AWX1 PG1118CA00091-3 / 4 "18.125 "8000 fontPG11.25 "€394.15
QUAZITE PG1118CA0017 Elektromos burkolat 18 1/8 x 11 1/4 Tier 8 | AD6VHK 4AWX3 PG1118CA00171-3 / 4 "18.125 "8000 fontPG11.25 "€394.15
QUAZITE PG1118HA0009 Üres ház burkolat 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHL 4AWX4 PG1118HA00091-3 / 4 "18.125 "15,000 fontPG11.25 "€387.26
QUAZITE PG1118HA0017 Beépített fedél elektromos 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHM 4AWX6 PG1118HA00171-3 / 4 "18.125 "15,000 fontPG11.25 "€387.26
QUAZITE PG1118HH0017 Elektromos burkolat 18 1/8 x 11 1/4 Tier 22 | AD6VHN 4AWX9 PG1118HH00171-3 / 4 "18.125 "22,500 fontPG11.25 "€677.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUAZITE PG2424CA0012 25 15/16 x 25 15/16, 8. réteg, burkolat
€834.94 /Mértékegység