QUAZITE PG1118HA0009 Üres ház burkolat 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHL 4AWX4

QUAZITE PG1118HA0009 Üres burkolat 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15

Raktáron
Tétel: AD6VHL Típus: PG1118HA0009Kereszthivatkozás: 4AWX4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€387.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldalatti burkolat
színekSzürke
Fedél csavar típusa2 rozsdamentes acél hatlapfejű csavar 3 / 8-16 x 2 1/4 UNC
Borító emblémaÜres
Fedél húzórés mérete (hüvelyk)1/2 x 2 1/2
Mélység1-3 / 4 "
Dimenzió18-1 / 8 "L x 11-1 / 4" W x 1-3 / 4 "D
Hossz18.125 "
Terhelési érték15,000 font
AnyagMonolit polimer beton
Hely mérete1/2" x 2-1/2"
típusPG
Szélesség11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.45
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód6810990080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Csak nem szándékos forgalmú területekre

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszTerhelési értéktípusSzélességÁr
QUAZITE PC0608HA0009 Üres ház burkolat 9 3/8 x 7 3/8 15 réteg | AD6VHG 4AWU7 PC0608HA00093 / 4 "9.375 "15,000 fontPC7.38 "€155.82
QUAZITE PC0608HA0017 Házburkolat elektromos 9 3/8 x 7 3/8 Tier 15 | AD6VHH 4AWU9 PC0608HA00173 / 4 "9.375 "15,000 fontPC7.38 "€155.82
QUAZITE PG1118CA0009 Üres házfedél, 18-1/8" x 11-1/4", 8. szint | AD6VHJ 4AWX1 PG1118CA00091-3 / 4 "18.125 "8000 fontPG11.25 "€394.15
QUAZITE PG1118CA0017 Elektromos burkolat 18 1/8 x 11 1/4 Tier 8 | AD6VHK 4AWX3 PG1118CA00171-3 / 4 "18.125 "8000 fontPG11.25 "€394.15
QUAZITE PG1118HA0017 Beépített fedél elektromos 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHM 4AWX6 PG1118HA00171-3 / 4 "18.125 "15,000 fontPG11.25 "€387.26
QUAZITE PG1118HH0017 Elektromos burkolat 18 1/8 x 11 1/4 Tier 22 | AD6VHN 4AWX9 PG1118HH00171-3 / 4 "18.125 "22,500 fontPG11.25 "€677.48
QUAZITE PC1212CA0009 Üres ház burkolat 12 13/16 x 12 13/16 8. réteg | AD6VHP 4AWY1 PC1212CA00093 / 4 "12 13 / 16 "8000 fontPC12 13 / 16 "€284.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUAZITE PG1118HA0009 Üres burkolat 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15
€387.26 /Mértékegység