QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK WR6-260GN Rekeszpolcok huzal 36 x 18 15 Rekesz zöld | AC6HLG 33Z186

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR6-260GN rekesz polc huzal 36 x 18 15 rekesz zöld

Raktáron
Tétel: AC6HLG Típus: WR6-260GNKereszthivatkozás: 33Z186

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,397.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozpolcok
Tálca színeZöld
Bin mélység18 "
Bin Magasság10 "
Doboz típusaVerem és lógni
Doboz szélessége11 "
színekZöld
befejezKrómozott lemezek
Terhelhetőség5000 font
AnyagKróm polc, polipropilén edények
Polcok száma6
Teljes mélység18 "
Teljes magasság74 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.15
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403200018
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTálca színeBin mélységTerhelhetőségAnyagPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-201BL Rekeszpolcok Tömör 36 x 12 72 Rekesz Kék | AA2EEX 10E969 1275-201BLPorbevonatKék11.625 "4000 fontAcél1012 "75 "€876.19
ajánlatkérés
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-202BL Rekeszpolcok Tömör 36 x 12 45 Rekeszek kék | AA2EEY 10E970 1275-202BLPorbevonatKék11.625 "4000 fontAcél1012 "75 "€854.28
ajánlatkérés
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-207BL Rekeszpolcok Tömör 36 x 12 36 Rekesz Kék | AA2EEZ 10E971 1275-207BLPorbevonatKék11.625 "4000 fontAcél1012 "75 "€763.44
ajánlatkérés
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-209BL Rekeszpolcok Tömör 36 x 12 27 Rekesz Kék | AA2EFA 10E972 1275-209BLPorbevonatKék11.625 "4000 fontAcél1012 "75 "€889.19
ajánlatkérés
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL Rekesz polc, tömör, 36 x 12 hüvelykes méret, 32 rekesz, kék | AA2EFB 10E973 1239-201BLPorbevonatKék11.625 "2000 fontAcél512 "39 "€548.41
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-202BL Rekeszpolcok Szilárd 36 x 12 20 Rekesz Kék | AA2EFC 10E974 1239-202BLPorbevonatKék11.625 "2000 fontAcél512 "39 "€563.64
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-207BL Rekeszpolcok Tömör 36 x 12 16 Rekesz Kék | AA2EFD 10E975 1239-207BLPorbevonatKék11.625 "2000 fontAcél512 "39 "€535.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR6-260GN rekesz polc huzal 36 x 18 15 rekesz zöld
€1,397.10 /Mértékegység