Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSB802YL polctartó 11-5/8 hüvelyk hosszúság 6-5/8 hüvelyk szélesség 8 hüvelyk magasság | AC6HQN 33Z290

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB802YL polctartó 11-5/8 hüvelyk hosszúság 6-5/8 hüvelyk szélesség 8 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AC6HQN Modell: QSB802YLKereszthivatkozás: 33Z290

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.53 /Mértékegység
Ez a termék csak 30 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekSárga
Belső magasság8"
Belső hossza10 1 / 6 "
Belső szélesség5.5 "
Terhelhetőség40 font
Anyagpolipropilén
Hosszú elválasztó nyílások száma0
Rövid elválasztó nyílások száma8
Külső magasság8"
Külső hossz11.625 "
Külső szélesség6.625 "
Használja az osztószámot.Mfr. DSB802 / 804/806 sz
kötet0.25 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.25 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekMagasságRövid elválasztó nyílások számaKülső magasságKülső hosszKülső szélességHasználja az osztószámot.Ár
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSB100BR Polctartó 11-5/8 hüvelyk hosszúság 2-3/4 hüvelyk szélesség 4 hüvelyk magasság | AB2TVC 1NTW9 QSB100BRPolipropilén / polietilénFekete4"74"11.625 "2.75 "-€5.38
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSB101BR Polctartó 11-5/8 hüvelyk hosszúság 4-1/8 hüvelyk szélesség 4 hüvelyk magasság | AB2TVD 1NTX1 QSB101BRPolipropilén / polietilénFekete4"74"11.625 "4.125 "Mfr. DSB101 / 103/105 sz€5.08
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSB102BR Polctartó 11-5/8 hüvelyk hosszúság 6-5/8 hüvelyk szélesség 4 hüvelyk magasság | AB2TVE 1NTX2 QSB102BRPolipropilén / polietilénFekete4"74"11.625 "6.625 "Mfr. DSB102 / 104/106 sz€7.13
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSB107BR Polctartó 11-5/8 hüvelyk hosszúság 8-3/8 hüvelyk szélesség 4 hüvelyk magasság | AB2TVF 1NTX3 QSB107BRPolipropilén / polietilénFekete4"74"11.625 "8.375 "Mfr. DSB107 / 108/114 sz€9.79
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSB109BR Polctartó 11-5/8 hüvelyk hosszúság 4 hüvelyk H Fekete | AB2TVG 1NTX4 QSB109BRPolipropilén / polietilénFekete4"74"11.625 "11.125 "Mfr. DSB109 / 110/116 sz€13.25
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSB103BR Polctartó 17-7/8 hüvelyk hosszúság 4-1/8 hüvelyk szélesség 4 hüvelyk magasság | AB2TVH 1NTX5 QSB103BRPolipropilén / polietilénFekete4"74"17.875 "4.125 "Mfr. DSB101 / 103/105 sz€8.68
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSB104BR Polctartó 17-7/8 hüvelyk hosszúság 6-5/8 hüvelyk szélesség 4 hüvelyk magasság | AB2TVJ 1NTX6 QSB104BRPolipropilén / polietilénFekete4"74"17.875 "6.625 "Mfr. DSB102 / 104/106 sz€10.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB802YL polctartó 11-5/8 hüvelyk hosszúság 6-5/8 hüvelyk szélesség 8 hüvelyk magasság
€16.53 /Mértékegység