QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-2721-230-12YL Lamellás asztali állvány 27 x 11 x 21 hüvelykes sárga | AF4CNE 8PP61

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-230-12YL zsalugáteres asztali állvány 27 x 11 x 21 hüvelykes sárga

Raktáron
Tétel: AF4CNE Modell: QBR-2721-230-12YLKereszthivatkozás: 8PP61

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€312.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLouvered Pad Rack
Tálca színeSárga
Bin mélység10.875 "
Bin Magasság5"
Doboz típusaVerem és lógni
Doboz szélessége5.5 "
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Terhelhetőség140 font
AnyagAcél
Oldalak száma1
Teljes mélység11 "
Teljes magasság21 "
Teljes szélesség27 "
A kukák teljes száma12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTálca színeBin mélységAnyagTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességA kukák teljes számaÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-2721-210-24CL Lamellás asztali állvány 27 x 8 x 21 hüvelykes átlátszó | AA2EDJ 10E921 QBR-2721-210-24CL140 fontSzűrő kikapcsolása5.375 "16 ga. Acél8"21 "27 "24€265.09
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-2721-220-24CL Lamellás asztali állvány 27 x 8 x 21 hüvelykes átlátszó | AA2EDK 10E922 QBR-2721-220-24CL140 fontSzűrő kikapcsolása7.375 "Acél8"21 "27 "24€318.22
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-2721-230-12CL Lamellás asztali állvány 27 x 11 x 21 hüvelykes átlátszó | AA2EDL 10E923 QBR-2721-230-12CL140 fontSzűrő kikapcsolása10.875 "Acél11 "21 "27 "12€356.35
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-3619-210-32CL Lamellás asztali állvány 36 x 8 x 19 hüvelykes átlátszó | AA2EDM 10E924 QBR-3619-210-32CL150 fontSzűrő kikapcsolása5.375 "Acél8"19 "36 "32€323.31
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-3619-220-32CL Lamellás asztali állvány 36 x 8 x 19 hüvelykes átlátszó | AA2EDN 10E925 QBR-3619-220-32CL150 fontSzűrő kikapcsolása7.375 "Acél8"19 "36 "32€395.03
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-3619-230-18CL Lamellás asztali állvány 36 x 11 x 19 hüvelykes átlátszó | AA2EDP 10E926 QBR-3619-230-18CL150 fontSzűrő kikapcsolása10.875 "Acél11 "19 "36 "18€466.07
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-1819 asztali állvány 18 x 19 szürke | AC6HJA 33Z134 QBR-1819140 font--Acél8"19 "18 "-€145.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-230-12YL zsalugáteres asztali állvány 27 x 11 x 21 hüvelykes sárga
€312.79 /Mértékegység