QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-2721-210-24CL Lamellás asztali állvány 27 x 8 x 21 hüvelykes átlátszó | AA2EDJ 10E921

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-210-24CL lamellákkal ellátott asztali állvány 27 x 8 x 21 hüvelykes átlátszó

Raktáron
Tétel: AA2EDJ Típus: QBR-2721-210-24CLKereszthivatkozás: 10E921

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€265.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLouvered Pad Rack
Tálca színeSzűrő kikapcsolása
Bin mélység5.375 "
Bin Magasság3"
Doboz típusaNyissa meg a garatot
Doboz szélessége4.125 "
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Terhelhetőség140 font
Anyag16 ga. Acél
Oldalak száma1
Teljes mélység8"
Teljes magasság21 "
Teljes szélesség27 "
A kukák teljes száma24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTálca színeBin mélységAnyagTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességA kukák teljes számaÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-2721-220-24CL Lamellás asztali állvány 27 x 8 x 21 hüvelykes átlátszó | AA2EDK 10E922 QBR-2721-220-24CL140 fontSzűrő kikapcsolása7.375 "Acél8"21 "27 "24€318.22
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-2721-230-12CL Lamellás asztali állvány 27 x 11 x 21 hüvelykes átlátszó | AA2EDL 10E923 QBR-2721-230-12CL140 fontSzűrő kikapcsolása10.875 "Acél11 "21 "27 "12€356.35
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-3619-210-32CL Lamellás asztali állvány 36 x 8 x 19 hüvelykes átlátszó | AA2EDM 10E924 QBR-3619-210-32CL150 fontSzűrő kikapcsolása5.375 "Acél8"19 "36 "32€323.31
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-3619-220-32CL Lamellás asztali állvány 36 x 8 x 19 hüvelykes átlátszó | AA2EDN 10E925 QBR-3619-220-32CL150 fontSzűrő kikapcsolása7.375 "Acél8"19 "36 "32€395.03
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-3619-230-18CL Lamellás asztali állvány 36 x 11 x 19 hüvelykes átlátszó | AA2EDP 10E926 QBR-3619-230-18CL150 fontSzűrő kikapcsolása10.875 "Acél11 "19 "36 "18€466.07
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-1819 asztali állvány 18 x 19 szürke | AC6HJA 33Z134 QBR-1819140 font--Acél8"19 "18 "-€145.79
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QBR-2721 asztali állvány 27 x 21 szürke | AC6HJB 33Z135 QBR-2721140 font--Acél8"21 "27 "-€166.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-210-24CL lamellákkal ellátott asztali állvány 27 x 8 x 21 hüvelykes átlátszó
€265.09 /Mértékegység