QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK CL1275-801GY ferde polcrendszer 12 hüvelyk D 36 hüvelyk szélesség | AF4KAY 8YVT0

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1275-801GY ferde polcrendszer, 12 hüvelyk D 36 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AF4KAY Típus: CL1275-801GYKereszthivatkozás: 8YVT0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,728.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozpolc
Tálca színeSzürke
Bin mélység11.625 "
Bin Magasság4.625 "
Doboz típusaEuro-fiók
Doboz szélessége11.125 "
Kapacitás polconként400 font
színekSzürke
befejezPorbevonat
Terhelhetőség5200 font
AnyagAcél
Polcok száma13
Teljes mélység12 "
Teljes magasság75 "
Teljes szélesség36 "
Polcmélység12 "
Polc szélessége36 "
A kukák teljes száma36

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.75
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaTálca színeBin mélységTeljes mélységTeljes magasságPolcmélységA kukák teljes számaBin MagasságÁr
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QSBU-245BK Rekesz polcegység 12d x 36sz x 75h 24 rekesz | AF3UED 8CZV4 QSBU-245BK7Fekete10.875 "12 "75 "12 "245"€1,386.78
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QSBU-250YL Rekesz polcos egység 12d x 36sz x 75h 14 rekesz | AF3UEE 8CZV5 QSBU-250YL8Sárga14.75 "12 "75 "12 "147"€988.76
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QSBU-250BK Rekesz polcos egység 12d x 36sz x 75h 14 rekesz | AF3UEF 8CZV6 QSBU-250BK8Fekete14.75 "12 "75 "12 "147"€988.76
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSBU-255YL Rekesz polcegység 18d x 36sz x 75h 21 rekesz | AF3UEG 8CZV7 QSBU-255YL8Sárga16 "18 "75 "18 "218"€1,482.93
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QSBU-260BL Rekesz polcos egység 18d x 36sz x 75h 15 rekesz | AF3UEH 8CZV8 QSBU-260BL6Kék18 "18 "75 "18 "1510 "€1,371.12
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QSBU-260YL Rekesz polcegység 18d x 36sz x 75h 15 rekesz | AF3UEJ 8CZV9 QSBU-260YL6Sárga18 "18 "75 "18 "1510 "€1,371.12
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSBU-270YL Rekesz polcegység 18d x 36sz x 75h 10 rekesz | AF3UEK 8CZW0 QSBU-270YL6Sárga18 "18 "75 "18 "1011 "€1,205.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1275-801GY ferde polcrendszer, 12 hüvelyk D 36 hüvelyk szélesség
€1,728.59 /Mértékegység