Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK PLC-03662 palack széles szájjal, 2 oz-os kerek LDPE PK48 | AG9QDU 21RM76

QORPAK PLC-03662 üveg széles szájú 2 oz kerek LDPE PK48

Raktáron
Tétel: AG9QDU Modell: PLC-03662Kereszthivatkozás: 21RM76
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
€169.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrrspray palack
AutoklávozhatóNem
AlapanyagMűanyag
Testszínfehér
test anyagaLDPE
TestalkatÁttetsző
Kapacitás2 oz.
BezárásIgen
Záró színfehér
ZáróanyagLDPE
Záró típusadagoló
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete18-410 mm
AlakBoston forduló
típusadagoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)29.54
Hajószélesség (cm)19.69
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware záró betét anyaga: bélés nélküli
    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs
    • Labware Névleges kapacitás - angol: 2 oz.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáróanyagTételCsavaros záródás méreteÁr
QORPAK PLC-03664 keskeny 4 oz-os palack LDPE PK48 | AG9QDF 21RM64 PLC-036644 oz.Polietilén (PE)Adagoló palack24-410 mm€108.02
QORPAK PLC-09735 keskeny palack 6 oz-os LDPE Yorker kupak PK48 | AG9QEX 21RN13 PLC-097356 oz.LDPEYorker palack24-410 mm€270.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK PLC-03662 üveg széles szájú 2 oz kerek LDPE PK48
€169.65 /Mértékegység