Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK PLC-03664 keskeny 4 oz-os palack LDPE PK48 | AG9QDF 21RM64

QORPAK PLC-03664 palack keskeny 4 oz henger LDPE PK48

Raktáron
Tétel: AG9QDF Modell: PLC-03664Kereszthivatkozás: 21RM64
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
€108.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdagoló palack
AutoklávozhatóNem
AlapanyagMűanyag
Testszínfehér
test anyagaLDPE
TestalkatÁttetsző
Kapacitás4 oz.
BezárásIgen
Záró színfehér
ZáróanyagPolietilén (PE)
Záró típusadagoló
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete24-410 mm
AlakBoston forduló
típusadagoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.701
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)31.12
Hajószélesség (cm)31.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware záró betét anyaga: bélés nélküli
    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs
    • Labware Névleges kapacitás - angol: 4 oz.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáróanyagTételCsavaros záródás méreteÁr
QORPAK PLC-03662 palack széles szájjal, 2 oz-os kerek LDPE PK48 | AG9QDU 21RM76 PLC-036622 oz.LDPEOrrspray palack18-410 mm€169.65
QORPAK PLC-09735 keskeny palack 6 oz-os LDPE Yorker kupak PK48 | AG9QEX 21RN13 PLC-097356 oz.LDPEYorker palack24-410 mm€270.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK PLC-03664 palack keskeny 4 oz henger LDPE PK48
€108.02 /Mértékegység