QORPAK GLC-02240 üveg széles szájú 250 ml 8 uncia - 24 db-os kiszerelés | AD2UJH 3UEK4

QORPAK GLC-02240 palack széles szájú, 250 ml-es, 8 uncia – 24 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD2UJH Modell: GLC-02240Kereszt Ref: 3UEK4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€624.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági bevonattal ellátott edény
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaMűanyag bevonatú üveg
Kapacitás250 ml / 8 oz.
Záró színZöld
ZáróanyagHőre keményedő F217 / PTFE
Átmérő73mm
befejez70 mm / 400
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság89mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete70-400 mm
AlakKözepes kerek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.525
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)32.39
HS-kód7010900530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: sapkával

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáró színZáróanyagÁr
QORPAK GLC-02242 palack biztonsági bevonattal ellátott 8 uncia 70-400 - 24 db-os csomag | AD4PCN 41W198 GLC-022428 oz.FeketeFenolos cellulóz / vinil€510.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-02240 palack széles szájú, 250 ml-es, 8 uncia – 24 db-os kiszerelés
€624.53 /Mértékegység