QORPAK GLC-01724 palack 32 uncia - 12 db-os csomag | AD4MUL 41U215

QORPAK GLC-01724 palack 32 uncia – 12 darabos kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD4MUL Modell: GLC-01724Kereszthivatkozás: 41U215

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€167.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBefőttes üveg
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaÜveg
Kapacitás32 oz.
Záró színfehér
ZáróanyagFém / cellulóz / polipropilén
Átmérő95mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság96mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete89-400 mm
AlakEgyenes oldalú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)37.24
Hajó hossza (cm)17.46
Hajószélesség (cm)38.89
HS-kód7010900520
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavaros záródás méreteKapacitásZáró színZáróanyagÁtmérőbefejezÉrettségi tartományMagasságÁr
QORPAK GLC-01672 üveg széles szájú 270 ml 9 uncia - 24 db-os kiszerelés | AD2UJB 3UEJ4 GLC-0167270-400 mm270 ml / 9 oz.ZöldHőre keményedő F217 / PTFE73mm70 mm / 400Nem Meghatározott89mm€252.62
QORPAK GLC-01692 palack széles szájú 500 ml 16 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2UJC 3UEJ7 GLC-0169289-400 mm500 ml / 16 oz.ZöldHőre keményedő F217 / PTFE91mm89 mm / 400Nem Meghatározott96mm€187.67
QORPAK GLC-01721 üveg széles szájú 960 ml 32 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2UJE 3UEK1 GLC-0172189-400 mm960 ml / 32 oz.ZöldHőre keményedő F217 / PTFE95mm89 mm / 400Nem Meghatározott170mm€209.63
QORPAK GLA-00851 Palack 1 uncia, 48 db-os kiszerelés | AD4MQC 41U134 GLA-0085143-400 mm1 Oz.-Nem számít43mm-Nem Meghatározott43mm€112.17
QORPAK GLA-00857 palack 4 uncia - 24 db-os csomag | AD4MQF 41U137 GLA-0085758-400 mm4 oz.-Nem számít60mm-Nem Meghatározott68mm€73.10
QORPAK GLA-00859 Palack 6 uncia - 24 db-os csomag | AD4MQG 41U138 GLA-0085963-400 mm6 oz.-Nem számít65mm-Nem Meghatározott79mm€87.98
QORPAK GLA-00864 palack 16 uncia - 12 db-os csomag | AD4MQJ 41U140 GLA-0086489-400 mm16 oz.-Nem számít91mm-Nem Meghatározott96mm€64.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-01724 palack 32 uncia – 12 darabos kiszerelés
€167.03 /Mértékegység