Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK GLC-01613 Bottle Cleaned 2 Ounce 53-400 - Pack Of 24 | AD4NZN 41W126

QORPAK GLC-01613 Tisztított palack 2 uncia 53-400 - 24 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4NZN Modell: GLC-01613Kereszthivatkozás: 41W126
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
€195.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtisztított Jar
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaÜveg
Kapacitás2 oz.
OsztályVákuum és ionizált
Záró színZöld
ZáróanyagHőre keményedő F217 / PTFE
Átmérő55mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság49mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete53-400 mm
AlakEgyenes oldalú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)5.4
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)22.38
HS-kód7010900540
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁtmérőTestszíntest anyagaMagasságCsavaros záródás méreteAlakKapacitásÁr
QORPAK 239532 Üvegpalack 16 uncia átlátszó - 12 csomag | AC8AWG 39H532 239532Előtisztított Jar91mmSzűrő kikapcsolásaÜveg146mm89-400 mmEgyenes oldalú16 oz.€255.26
QORPAK 239533 Üvegpalack 16 uncia átlátszó - 12 csomag | AC8AWH 39H533 239533Előtisztított Jar91mmSzűrő kikapcsolásaÜveg68mm89-400 mmEgyenes oldalú16 oz.€252.02
QORPAK 239542 Üvegpalack 32 uncia átlátszó - 12 csomag | AC8AWT 39H542 239542Előtisztított Jar95mmSzűrő kikapcsolásaÜveg79mm89-400 mmEgyenes oldalú32 oz.€320.42
QORPAK 239543 Üvegpalack 32 uncia átlátszó - 12 csomag | AC8AWU 39H543 239543Előtisztított Jar95mmSzűrő kikapcsolásaÜveg137mm89-400 mmEgyenes oldalú32 oz.€282.14
QORPAK 239551 Üvegpalack 4 uncia borostyánsárga - 24 csomag AC8AXC 39H551 239551Előtisztított Jar60mmBorostyánÜveg210mm58-400 mmEgyenes oldalú4 oz.€273.35
QORPAK 239553 Üvegpalack 4 uncia átlátszó - 24 csomag | AC8AXE 39H553 239553Előtisztított Jar60mmSzűrő kikapcsolásaÜveg95mm58-400 mmEgyenes oldalú4 oz.€256.47
QORPAK 239554 Üvegpalack 4 uncia átlátszó - 24 csomag AC8AXF 39H554 239554Előtisztított Jar60mmSzűrő kikapcsolásaÜveg210mm58-400 mmEgyenes oldalú4 oz.€268.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-01613 Tisztított palack 2 uncia 53-400 - 24 db-os csomag
€195.87 /Mértékegység