QORPAK GLC-01470 palack 2 uncia 38-400 - 288-as kiszerelés | AD4NXV 41W085

QORPAK GLC-01470 palack 2 uncia 38-400 - 288 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4NXV Modell: GLC-01470Kereszthivatkozás: 41W085

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,384.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaÜveg
Kapacitás2 oz.
Záró színZöld
ZáróanyagHőre keményedő F217 / PTFE
Átmérő42mm
Érettségi tartomány60 ml / 2 oz.
Magasság83mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete38-400 mm
AlakKözepes kerek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.217
Hajó magassága (cm)25.24
Hajó hossza (cm)51.26
Hajószélesség (cm)34.11
HS-kód7010900540
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi tartományTestszínKapacitásMagasságSzájCsavaros záródás méreteAlakSzélességÁr
QORPAK GLC-01217 palack keskeny szájú 960 ml 32 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2WGL 3VDV9 GLC-01217Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása960 ml / 32 oz.210mmkeskeny33-400 mmBoston forduló-€108.79
QORPAK GLC-02032 palack keskeny szájú 960 ml 32 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2WGN 3VDW6 GLC-02032Nem MeghatározottBorostyán960 ml / 32 oz.217mmkeskeny33-400 mmBoston forduló-€160.85
QORPAK GLC-02135 Boston Bottle Wide Mouth 500 ml - 12-es kiszerelés | AD2WGP 3VDX3 GLC-02135Nem MeghatározottBorostyán500 ml / 16 oz.146mmszéles53-400 mmBoston forduló-€116.46
QORPAK GLC-02161 üveg széles szájú 950 ml 32 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2WGQ 3VDX6 GLC-02161Nem MeghatározottBorostyán950 ml / 32 oz.178mmszéles53-400 mmRound-€141.87
QORPAK GLA-00806 palack 1 uncia 48 | AD4MPJ 41U117 GLA-00806Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása1 Oz.79mmkeskeny20-400 mmBoston forduló-€111.10
QORPAK GLA-00809 üveg 2 uncia - 24 db-os csomag | AD4MPK 41U118 GLA-00809Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása2 oz.94mmkeskeny20-400 mmBoston forduló-€62.25
QORPAK GLA-00811 palack 4 uncia - 24 db-os csomag | AD4MPL 41U119 GLA-00811Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása4 oz.112mmkeskeny22-400 mmBoston forduló-€72.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-01470 palack 2 uncia 38-400 - 288 db-os csomag
€1,384.45 /Mértékegység