QORPAK GLC-01165 Bottle Cleaned 8 Ounce 24-400 - Pack Of 108 | AD4NVH 41W028

QORPAK GLC-01165 Tisztított palack 8 uncia 24-400 - 108 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4NVH Modell: GLC-01165Kereszthivatkozás: 41W028

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€546.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtisztított üveg
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaÜveg
Kapacitás8 oz.
OsztályVákuum és ionizált
Záró színFekete
ZáróanyagFenolos / polikon
Átmérő60mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság137mm
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete24-400 mm
AlakBoston forduló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.395
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)49.2
Hajószélesség (cm)37.77
HS-kód7010900530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi tartományTestszínKapacitásMagasságSzájCsavaros záródás méreteAlakSzélességÁr
QORPAK 239530 üvegpalack 16 uncia borostyán - 12 darabos csomag | AC8AWE 39H530 239530Nem MeghatározottBorostyán16 oz.119mmkeskeny28-400 mmBoston forduló-€200.87
QORPAK 239531 Üvegpalack 16 uncia átlátszó - 12 darabos csomag | AC8AWF 39H531 239531Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása16 oz.146mmkeskeny28-400 mmBoston forduló-€193.72
QORPAK 239534 Üvegpalack 16 uncia átlátszó - 12 darabos csomag | AC8AWJ 39H534 239534Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása16 oz.89mmszéles63-400 mmRound-€238.35
QORPAK 239541 Üvegpalack 32 uncia átlátszó - 12 darabos csomag | AC8AWR 39H541 239541Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása32 oz.86mmkeskeny33-400 mmBoston forduló-€264.68
QORPAK 239552 Üvegpalack 4 uncia átlátszó - 24 darabos csomag | AC8AXD 39H552 239552Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása4 oz.133mmkeskeny24-400 mmBoston forduló-€210.61
QORPAK 239562 Üvegpalack 8 uncia borostyán - 24 darabos csomag | AC8AXP 39H562 239562Nem MeghatározottBorostyán8 oz.68mmkeskeny24-400 mmBoston forduló-€238.89
QORPAK 239565 Üvegpalack 8 uncia átlátszó - 24 darabos csomag | AC8AXT 39H565 239565Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása8 oz.94mmkeskeny24-400 mmBoston forduló-€169.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-01165 Tisztított palack 8 uncia 24-400 - 108 db-os csomag
€546.33 /Mértékegység