Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK 239540 műanyag flakon 250 ml természetes - 24 db-os kiszerelés | AC8AWQ 39H540

QORPAK 239540 Műanyag flakon 250 ml natúr – 24 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AC8AWQ Típus: 239540Kereszthivatkozás: 39H540

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€188.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtisztított üveg
AlapanyagMűanyag
TestszínTermészetes
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás250mL
OsztályFémekhez tisztítva
Záró színfehér
Záróanyagpolipropilén
Átmérő67mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság96mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete45-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód3923300090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételZáróanyagAlapanyagTestszínZáró típusÁtmérőMagasságSzájÁr
QORPAK 239525 Műanyag palack 1000ml természetes - 12 darabos csomag | AC8AVZ 39H525 239525Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-95mm119mmszéles€149.11
QORPAK 239526 műanyag flakon 1000ml természetes - 12 darabos csomag | AC8AWA 39H526 239526Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-95mm49mmszéles€204.39
QORPAK 239528 műanyag palack 125ml természetes csomag 48 | AC8AWC 39H528 239528Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-47mm214mmszéles€171.72
QORPAK 239529 műanyag flakon 125ml természetes csomag 48 | AC8AWD 39H529 239529Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-47mm79mmszéles€202.20
QORPAK 239535 műanyag palack 16 uncia natúr - 24 darabos csomag | AC8AWK 39H535 239535Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-62mm89mmkeskeny€157.37
QORPAK 239536 Műanyag palack 16 uncia natúr - 24 csomag AC8AWL 39H536 239536Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-73mm168mmkeskeny€275.00
QORPAK 239537 Műanyag palack 16 uncia natúr - 24 csomag AC8AWM 39H537 239537Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-73mm210mmszéles€268.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK 239540 Műanyag flakon 250 ml natúr – 24 db-os kiszerelés
€188.99 /Mértékegység