Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QMARK WT12 termosztát fali 25 A | AD2URW 3UH20

QMARK WT12 termosztát fali 25 A

Raktáron
Tétel: AD2URW Modell: WT12Kereszthivatkozás: 3UH20

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€280.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
Vezérlési tartomány40 fok és 100 fok F között
Mélység2.5 "
Teljes terhelésű erősítők25A
Magasság6.375 "
Kapcsolók száma1
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
KapcsolótípusDPST
Feszültség tartomány24-277 VAC
Szélesség3 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9032100030
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK WT12 termosztát fali 25 A
€280.15 /Mértékegység