QMARK CUS93505243FF Szekrényfűtő 17000 Btuh 240v | AD2ULP 3UF53

QMARK CUS93505243FF Szekrény melegítő 17000 Btuh 240V

Tétel: AD2ULP Típus: CUS93505243FFKereszthivatkozás: 3UF53

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szekrényfűtő
AC erősítők22.00/14.00
BtuH17,000
CFM kimenet magas250
CFM kimenet alacsony200
Mélység40.12 "
Magasság26.375 "
Hz60
Szerelési típusWall Mount
Fázis1 vagy 3
Feszültség240
Szélesség35 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.44
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)71.88
Hajószélesség (cm)96.01
HS-kód8516290060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nagy kW (5)
    • Alacsony kW (3.3)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkFeszültségÁr
QMARK CUS93505203FF Szekrény fűtés 17000 Btuh 208v | AD2ULN 3UF52 CUS93505203FF25.00/16.00208-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK CUS93505243FF Szekrény melegítő 17000 Btuh 240V