QMARK CUS93505203FF Szekrény fűtés 17000 Btuh 208v | AD2ULN 3UF52

QMARK CUS93505203FF Szekrény melegítő 17000 Btuh 208V

Tétel: AD2ULN Típus: CUS93505203FFKereszthivatkozás: 3UF52

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szekrényfűtő
AC erősítők25.00/16.00
BtuH17,000
CFM kimenet magas250
CFM kimenet alacsony200
Mélység40.12 "
Magasság26.375 "
Hz60
Szerelési típusWall Mount
Fázis1 vagy 3
Feszültség208
Szélesség35 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.53
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)98.3
Hajószélesség (cm)72.9
HS-kód8516290060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nagy kW (5)
    • Alacsony kW (3.3)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkFeszültségÁr
QMARK CUS93505243FF Szekrényfűtő 17000 Btuh 240v | AD2ULP 3UF53 CUS93505243FF22.00/14.00240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK CUS93505203FF Szekrény melegítő 17000 Btuh 208V