QMARK 48201C Kereskedelmi mennyezeti ventilátor, 48 hüvelykes méretű, 3 lapáttal, változtatható sebességgel, 120 VAC, fehér | CH6JZF 780U60

QMARK 48201C Kereskedelmi mennyezeti ventilátor, 48 hüvelykes méretű, 3 lapátos, változó sebességű, 120 VAC, fehér

Raktáron
Tétel: CH6JZF Típus: 48201CKereszthivatkozás: 780U60

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€320.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCeiling Fan
Légáramlat3861 cfm
erősítők0.8A
Terület (Négyzet-Ft.)2025 sq ft.
Kés színfehér
Dia Dia.48 "
Penge befejezéseEpoxi
Penge anyagAcél
Húzórúd kívül Dia.2 1 / 2 "
Ház színefehér
Ház befejezésefehér
Hz50 / 60 Hz
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok. F
Max. Szerelési magasság20 ft.
Szerelési magasság7 ft.
Szerelési helyMennyezet
Szerelési típusDownrod J-Hook
Kések száma3
Sebességek számaVáltozó
Fázis1
RPM315 RPM
Hővédelemkocsi
Feszültség120V AC
Watts45.1W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.325
Származási országThaiföld

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlaterősítőkTerület (Négyzet-Ft.)Dia Dia.RPMWattsÁr
QMARK 36201C Kereskedelmi mennyezeti ventilátor, 36 hüvelykes méretű, 3 lapátos, változó sebességű, 120 VAC, fehér | CH6JPF 780U59 36201C2126 cfm0.6A1600 sq ft.36 "395 RPM33.2W€320.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK 48201C Kereskedelmi mennyezeti ventilátor, 48 hüvelykes méretű, 3 lapátos, változó sebességű, 120 VAC, fehér
€320.21 /Mértékegység