QMARK 36201C Kereskedelmi mennyezeti ventilátor, 36 hüvelykes méretű, 3 lapátos, változó sebességű, 120 VAC, fehér | CH6JPF 780U59

QMARK 36201C Kereskedelmi mennyezeti ventilátor, 36 hüvelykes méretű, 3 lapátos, változó sebességű, 120 VAC, fehér

Raktáron
Tétel: CH6JPF Típus: 36201CKereszthivatkozás: 780U59

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€320.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCeiling Fan
Légáramlat2126 cfm
erősítők0.6A
Terület (Négyzet-Ft.)1600 sq ft.
Kés színfehér
Dia Dia.36 "
Penge befejezéseEpoxi
Penge anyagAcél
Húzórúd kívül Dia.2 1 / 2 "
Ház színefehér
Ház befejezésefehér
Hz50 / 60 Hz
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok. F
Max. Szerelési magasság20 ft.
Szerelési magasság7 ft.
Szerelési helyMennyezet
Szerelési típusDownrod J-Hook
Kések száma3
Sebességek számaVáltozó
Fázis1
RPM395 RPM
Hővédelemkocsi
Feszültség120V AC
Watts33.2W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4925
Származási országThaiföld

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlaterősítőkTerület (Négyzet-Ft.)Dia Dia.RPMWattsÁr
QMARK 48201C Kereskedelmi mennyezeti ventilátor, 48 hüvelykes méretű, 3 lapáttal, változtatható sebességgel, 120 VAC, fehér | CH6JZF 780U60 48201C3861 cfm0.8A2025 sq ft.48 "315 RPM45.1W€320.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK 36201C Kereskedelmi mennyezeti ventilátor, 36 hüvelykes méretű, 3 lapátos, változó sebességű, 120 VAC, fehér
€320.21 /Mértékegység