Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 NFL12 női rúdvég Nylon/ptfe Bal kéz 3/4-16 | AB4UWH 20F910

QA1 NFL12 női rúdvég Nylon/ptfe Bal kéz 3/4-16

Raktáron
Tétel: AB4UWH Modell: NFL12Kereszthivatkozás: 20F910
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
€38.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon / PTFE versenypálca vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret3 / 4-16 "
AA méret0.750 / 0.752 "
E méret1.75 "
G dimension2.875 "
H méret1.562 "
J dimenzió3.75 "
N méret0.875 "
HázSzénacél
Belül Dia.0.750 / 0.752 "
Max. Szögeltolódás14 fok
SzálBal kéz
Menetméret3 / 4-16
típusNői síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 NFR3 női rúdvég nylon / ptfe jobb oldali # 10-32 | AB4UVR 20F894 NFR313 fok# 10-32 "0.190 / 0.192 "Jobb kéz# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€13.20
QA1 NFL3 női rúdvég nylon / ptfe bal kézi # 10-32 | AB4UVT 20F895 NFL313 fok# 10-32 "0.190 / 0.192 "Bal kéz# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€13.47
QA1 NFR4 anya rúdvég nylon/ptfe Jobb oldali 1/4-28 | AB4UVU 20F896 NFR416 fok1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Jobb kéz1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€14.06
QA1 NFL4 női rúdvég nylon / ptfe balkezes 1 / 4-28 | AB4UVV 20F897 NFL416 fok1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Bal kéz1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€14.06
QA1 NFR5 női rúdvég nylon / ptfe jobb oldali 5 / 16-24 | AB4UVW 20F898 NFR514 fok5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Jobb kéz5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€14.73
QA1 NFL5 anya rúdvég nylon/ptfe balos 5/16-24 | AB4UVX 20F899 NFL514 fok5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Bal kéz5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€14.73
QA1 NFR6 női rúdvég nylon / ptfe jobb oldali 3 / 8-24 | AB4UVY 20F901 NFR612 fok3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Jobb kéz3 / 8-241"1.625 "0.812 "€15.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 NFL12 női rúdvég Nylon/ptfe Bal kéz 3/4-16
€38.62 /Mértékegység