Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 NFL3 női rúdvég nylon / ptfe bal kézi # 10-32 | AB4UVT 20F895

QA1 NFL3 női rúdvég Nylon/ptfe, bal oldali #10-32

Raktáron
Tétel: AB4UVT Modell: NFL3Kereszthivatkozás: 20F895
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
€13.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon / PTFE versenypálca vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret# 10-32 "
AA méret0.190 / 0.192 "
E méret0.625 "
G dimension1.062 "
H méret0.5 "
J dimenzió1.375 "
N méret0.312 "
HázSzénacél
Belül Dia.0.189 / 0.191 "
Max. Szögeltolódás13 fok
SzálBal kéz
Menetméret# 10-32 "
típusNői síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 NFR3 női rúdvég nylon / ptfe jobb oldali # 10-32 | AB4UVR 20F894 NFR313 fok# 10-32 "0.190 / 0.192 "Jobb kéz# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€13.20
QA1 NFR4 anya rúdvég nylon/ptfe Jobb oldali 1/4-28 | AB4UVU 20F896 NFR416 fok1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Jobb kéz1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€14.06
QA1 NFL4 női rúdvég nylon / ptfe balkezes 1 / 4-28 | AB4UVV 20F897 NFL416 fok1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Bal kéz1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€14.06
QA1 NFR5 női rúdvég nylon / ptfe jobb oldali 5 / 16-24 | AB4UVW 20F898 NFR514 fok5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Jobb kéz5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€14.73
QA1 NFL5 anya rúdvég nylon/ptfe balos 5/16-24 | AB4UVX 20F899 NFL514 fok5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Bal kéz5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€14.73
QA1 NFR6 női rúdvég nylon / ptfe jobb oldali 3 / 8-24 | AB4UVY 20F901 NFR612 fok3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Jobb kéz3 / 8-241"1.625 "0.812 "€15.23
QA1 NFL6 női rúdvég Nylon/ptfe Bal kéz 3/8-24 | AB4UVZ 20F902 NFL612 fok3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Bal kéz3 / 8-241"1.625 "0.812 "€16.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 NFL3 női rúdvég Nylon/ptfe, bal oldali #10-32
€13.47 /Mértékegység