Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 MGMR14TS Apa Stud Ss/ptfe Race rúdvég jobb oldali 33mm | AC8EWT 39N532

QA1 MGMR14TS Apa Ss Ss/ptfe Race rúdvég jobb oldali 33 mm

Raktáron
Tétel: AC8EWT Modell: MGMR14TSKereszthivatkozás: 39N532
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
€283.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS / PTFE versenypálca vége
Labda440C SS gömb alakú
Csapágyak440C SS gömbgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méretM14 x 2.0
B mérete20.5mm
C. mérete33mm
E méret34.75mm
G dimension60mm
H méret36mm
J dimenzió77.375mm
N méret19mm
Ház300-as sorozat rozsdamentes acél
Max. Szögeltolódás30 fok
Csap hossza33mm
SzálJobb kéz
MenetméretM14 x 2
típusFérfi csapos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretB méreteCsap hosszaSzálMenetméretC. méreteE méretÁr
QA1 MGMR5TS férfi csap S / ptfe versenyzőrúd jobb oldali 13mm | AC8EWH 39N522 MGMR5TS22 fokM5 x 0.89mm13mmJobb kézM5 x 0.813mm16mm€18.77
QA1 MGML5TS Male Stud Ss / ptfe versenyző rúd bal oldali 13mm | AC8EWJ 39N523 MGML5TS22 fokM5 x 0.89mm13mmBal kézM5 x 0.813mm16mm€18.77
QA1 MGML6TS Férfi Csap Ss/ptfe Race Rod End Balos 14mm | AC8EWK 39N525 MGML6TS23 fokM6 x 1.010mm14mmBal kézM6 x 114mm19mm€83.34
QA1 MGMR8TS Férfi csapos S / ptfe futórúd vége Jobb 17.5 mm | AC8EWL 39N526 MGMR8TS28 fokM8 x 1.2512mm17.5mmJobb kézM8 x 1.2517.5mm22.25mm€98.55
QA1 MGML8TS Male Stud Ss / ptfe versenyzőrúd bal oldali 17.5mm | AC8EWM 39N527 MGML8TS28 fokM8 x 1.2512mm17.5mmBal kézM8 x 1.2517.5mm22.25mm€98.55
QA1 MGMR10TS Férfi csapos S / ptfe versenyző rúd jobb oldali 23mm | AC8EWN 39N528 MGMR10TS26 fokM10 x 1.516.5mm23mmJobb kézM10 x 1.523mm27mm€140.48
QA1 MGML10TS Male Stud Ss / ptfe versenyző rúd bal oldali 23mm | AC8EWP 39N529 MGML10TS26 fokM10 x 1.516.5mm23mmBal kézM10 x 1.523mm27mm€140.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 MGMR14TS Apa Ss Ss/ptfe Race rúdvég jobb oldali 33 mm
€283.68 /Mértékegység