Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 MGML5TS Male Stud Ss / ptfe versenyző rúd bal oldali 13mm | AC8EWJ 39N523

QA1 MGML5TS apa csap Ss/ptfe versenybot vége bal oldali 13 mm

Raktáron
Tétel: AC8EWJ Modell: MGML5TSKereszthivatkozás: 39N523
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
€18.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS / PTFE versenypálca vége
Labda440C SS gömb alakú
Csapágyak440C SS gömbgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méretM5 x 0.8
B mérete9mm
C. mérete13mm
E méret16mm
G dimension33mm
H méret20mm
J dimenzió41mm
N méret8mm
Ház300-as sorozat rozsdamentes acél
Max. Szögeltolódás22 fok
Csap hossza13mm
SzálBal kéz
MenetméretM5 x 0.8
típusFérfi csapos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.6
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretB méreteCsap hosszaSzálMenetméretC. méreteE méretÁr
QA1 MGMR5TS férfi csap S / ptfe versenyzőrúd jobb oldali 13mm | AC8EWH 39N522 MGMR5TS22 fokM5 x 0.89mm13mmJobb kézM5 x 0.813mm16mm€18.77
QA1 MGML6TS Férfi Csap Ss/ptfe Race Rod End Balos 14mm | AC8EWK 39N525 MGML6TS23 fokM6 x 1.010mm14mmBal kézM6 x 114mm19mm€83.34
QA1 MGMR8TS Férfi csapos S / ptfe futórúd vége Jobb 17.5 mm | AC8EWL 39N526 MGMR8TS28 fokM8 x 1.2512mm17.5mmJobb kézM8 x 1.2517.5mm22.25mm€98.55
QA1 MGML8TS Male Stud Ss / ptfe versenyzőrúd bal oldali 17.5mm | AC8EWM 39N527 MGML8TS28 fokM8 x 1.2512mm17.5mmBal kézM8 x 1.2517.5mm22.25mm€98.55
QA1 MGMR10TS Férfi csapos S / ptfe versenyző rúd jobb oldali 23mm | AC8EWN 39N528 MGMR10TS26 fokM10 x 1.516.5mm23mmJobb kézM10 x 1.523mm27mm€140.48
QA1 MGML10TS Male Stud Ss / ptfe versenyző rúd bal oldali 23mm | AC8EWP 39N529 MGML10TS26 fokM10 x 1.516.5mm23mmBal kézM10 x 1.523mm27mm€140.48
QA1 MGMR12TS férfi csap S / ptfe versenyzőrúd jobb oldali 28.5mm | AC8EWQ 39N530 MGMR12TS27 fokM12 x 1.7519.5mm28.5mmJobb kézM12 x 1.7528.5mm30mm€55.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 MGML5TS apa csap Ss/ptfe versenybot vége bal oldali 13 mm
€18.77 /Mértékegység