Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 MGMR10T férfi Ss / ptfe versenyzőrúd jobb oldali 10 / 10.065mm | AC8EVM 39N499

QA1 MGMR10T apa Ss/ptfe versenyrúdvég jobb oldali 10/10.065 mm

Raktáron
Tétel: AC8EVM Típus: MGMR10TKereszthivatkozás: 39N499
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
€92.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS / PTFE versenypálca vége
Labda440C SS gömb alakú
Csapágyak440C SS gömbgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méretM10 x 1.5
AA méret10 / 10.065 mm
E méret27mm
G dimension48mm
H méret29mm
J dimenzió61.5mm
N méret14mm
Ház300-as sorozat rozsdamentes acél
Belül Dia.10 / 10.065 mm
Max. Szögeltolódás26 fok
SzálJobb kéz
MenetméretM10 x 1.5
típusFérfi síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.4
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 MGMR5T Férfi Ss/ptfe Race Rod End Jobb oldali 5/5.065mm | AC8EVF 39N493 MGMR5T22 fokM5 x 0.85 / 5.065 mmJobb kézM5 x 0.816mm33mm20mm€60.78
QA1 MGML5T férfi Ss / ptfe versenyzőfej bal oldali 5 / 5.065mm | AC8EVG 39N494 MGML5T22 fokM5 x 0.85 / 5.065 mmBal kézM5 x 0.816mm33mm20mm€60.78
QA1 MGMR6T férfi Ss / ptfe futórúd vég jobb oldali 6 / 6.065mm | AC8EVH 39N495 MGMR6T23 fokM6 x 1.06 / 6.065 mmJobb kézM6 x 119mm36mm22mm€64.76
QA1 MGML6T Male Ss / ptfe versenyzőrúd bal oldali bal oldali 6 / 6.065mm | AC8EVJ 39N496 MGML6T23 fokM6 x 1.06 / 6.065 mmBal kézM6 x 119mm36mm22mm€64.76
QA1 MGMR8T férfi Ss / ptfe futórúd vég jobb oldali 8 / 8.065mm | AC8EVK 39N497 MGMR8T28 fokM8 x 1.258 / 8.065 mmJobb kézM8 x 1.2522.25mm42mm25mm€73.77
QA1 MGML8T férfi Ss / ptfe versenyzőfej bal oldali 8 / 8.065mm | AC8EVL 39N498 MGML8T28 fokM8 x 1.258 / 8.065 mmBal kézM8 x 1.2522.25mm42mm25mm€73.77
QA1 MGML10T férfi Ss / ptfe versenyzőrúd bal oldali 10 / 10.065mm | AC8EVN 39N501 MGML10T26 fokM10 x 1.510 / 10.065 mmBal kézM10 x 1.527mm48mm29mm€92.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 MGMR10T apa Ss/ptfe versenyrúdvég jobb oldali 10/10.065 mm
€92.89 /Mértékegység