Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 MCFL6 csatlakozó rúdvég bal oldali 6/6.065 mm | AC8ERN 39N426

QA1 MCFL6 anya rúdvég bal oldali 6/6.065 mm

Raktáron
Tétel: AC8ERN Modell: MCFL6Kereszthivatkozás: 39N426
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
€17.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méretM6 x 1.0
AA méret6 / 6.065 mm
E méret19mm
G dimension30mm
H méret14mm
J dimenzió39.5mm
N méret9mm
HázAlacsony széntartalmú
Belül Dia.6 / 6.065 mm
Max. Szögeltolódás23 fok
SzálBal kéz
MenetméretM6 x 1
típusNői síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)0.9
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 MCFR5 Rúdfej jobb oldali 5/5.065 mm | AC8ERK 39N423 MCFR522 fokM5 x 0.85 / 5.065 mmJobb kézM5 x 0.816mm27mm14mm€17.02
QA1 MCFL5 Rúdfej bal oldali 5/5.065 mm | AC8ERL 39N424 MCFL522 fokM5 x 0.85 / 5.065 mmBal kézM5 x 0.816mm27mm14mm€18.19
QA1 MCFR6 csatlakozó rúdvég jobb oldali 6/6.065 mm | AC8ERM 39N425 MCFR623 fokM6 x 1.06 / 6.065 mmJobb kézM6 x 119mm30mm14mm€18.50
QA1 MCFR8 belső rúdvég jobb oldali 8/8.065 mm | AC8ERP 39N427 MCFR828 fokM8 x 1.258 / 8.065 mmJobb kézM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€20.42
QA1 MCFL8 csatlakozó rúdvég bal oldali 8/8.065 mm | AC8ERQ 39N428 MCFL828 fokM8 x 1.258 / 8.065 mmBal kézM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€19.46
QA1 MCFR10 Rúdfej jobb oldali 10/10.065mm | AC8ERR 39N429 MCFR1026 fokM10 x 1.510 / 10.065 mmJobb kézM10 x 1.527mm43mm21mm€21.77
QA1 MCFL10 anya rúdvég bal oldali 10/10.065 mm | AC8ERT 39N430 MCFL1026 fokM10 x 1.510 / 10.065 mmBal kézM10 x 1.527mm43mm21mm€23.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 MCFL6 anya rúdvég bal oldali 6/6.065 mm
€17.57 /Mértékegység