Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 MCFL10 anya rúdvég bal oldali 10/10.065 mm | AC8ERT 39N430

QA1 MCFL10 anya rúdvég bal oldali 10/10.065 mm

Raktáron
Tétel: AC8ERT Modell: MCFL10Kereszthivatkozás: 39N430
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
€23.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méretM10 x 1.5
AA méret10 / 10.065 mm
E méret27mm
G dimension43mm
H méret21mm
J dimenzió56.5mm
N méret14mm
HázAlacsony széntartalmú
Belül Dia.10 / 10.065 mm
Max. Szögeltolódás26 fok
SzálBal kéz
MenetméretM10 x 1.5
típusNői síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.4
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 MCFR5 Rúdfej jobb oldali 5/5.065 mm | AC8ERK 39N423 MCFR522 fokM5 x 0.85 / 5.065 mmJobb kézM5 x 0.816mm27mm14mm€17.02
QA1 MCFL5 Rúdfej bal oldali 5/5.065 mm | AC8ERL 39N424 MCFL522 fokM5 x 0.85 / 5.065 mmBal kézM5 x 0.816mm27mm14mm€18.19
QA1 MCFR6 csatlakozó rúdvég jobb oldali 6/6.065 mm | AC8ERM 39N425 MCFR623 fokM6 x 1.06 / 6.065 mmJobb kézM6 x 119mm30mm14mm€18.50
QA1 MCFL6 csatlakozó rúdvég bal oldali 6/6.065 mm | AC8ERN 39N426 MCFL623 fokM6 x 1.06 / 6.065 mmBal kézM6 x 119mm30mm14mm€17.57
QA1 MCFR8 belső rúdvég jobb oldali 8/8.065 mm | AC8ERP 39N427 MCFR828 fokM8 x 1.258 / 8.065 mmJobb kézM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€20.42
QA1 MCFL8 csatlakozó rúdvég bal oldali 8/8.065 mm | AC8ERQ 39N428 MCFL828 fokM8 x 1.258 / 8.065 mmBal kézM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€19.46
QA1 MCFR10 Rúdfej jobb oldali 10/10.065mm | AC8ERR 39N429 MCFR1026 fokM10 x 1.510 / 10.065 mmJobb kézM10 x 1.527mm43mm21mm€21.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 MCFL10 anya rúdvég bal oldali 10/10.065 mm
€23.79 /Mértékegység