Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 membrános adagolószivattyú 12 Gpd 150 Psi | AD9TTN 4UP26

PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 membrános adagolószivattyú 12 Gpd 150 Psi

Raktáron
Tétel: AD9TTN Típus: LB03SA-PTC1-G19Kereszthivatkozás: 4UP26
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
€957.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
Golyó anyagKerámiai
test anyagaABS
cc / Min.31.6
TeljesítésETL, cETL, ETLszaniter, CE
Vezetékhossz6 láb.
Membrán anyagaPTFE szembesült
Fej és szerelvényGFPPL
Magasság9.9 "
Hz50/60
Hossz9.5 "
Max. Folyam0.50 GPH
Max. Áramlási sebesség0.50 sebesség / óra
Max. Nyomás150 psi
Max. Stroke percenként125
Max. Viszkozitás1000 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség0.1 GPD
A hírcsatornák száma1
Tápkábel6 ft.
Szivattyú típusaDiafram
A reprodukálhatóság3%
Tömítések és O-gyűrűkPTFE
ÖnindítóIgen
Szívó emelő4 Ft.
CsőanyagPVC / polietilén
Fordítsa le az arányt100:1
típusÁllítható egyetlen fej
Feszültség115
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.185
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8413500050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PULSATRON

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésMagasságHosszMax. FolyamMax. NyomásSzélességÁr
PULSAFEEDER LB02SA-PTC1-G19 membrános adagolószivattyú 6 Gpd 150 Psi | AD9TTM 4UP25 LB02SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLszaniter, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"€906.69
PULSAFEEDER LB64SA-PTC1-G19 membrános adagolószivattyú 30 Gpd 100 Psi | AD9TTP 4UP27 LB64SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLszaniter, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"€935.00
PULSAFEEDER LPE4SA-PTC1 membrános adagolószivattyú 44 Gpd 100 Psi | AD9TTQ 4UP28 LPE4SA-PTC1ETL, cETL, ETLszaniter, CE10.6 "11.2 "1.83 GPH100 psi5.4 "€1,813.39
PULSAFEEDER LPG5SA-PTC3 membrános adagolószivattyú 96 Gpd 100 Psi | AD9TTR 4UP29 LPG5SA-PTC3ETL, cETL, ETLszaniter, CE11 "11.7 "3.92 GPH100 psi5.4 "€2,404.35
PULSAFEEDER LPH4SA-PTC1 membrános adagolószivattyú 40 Gpd 250 Psi | AD9TTT 4UP30 LPH4SA-PTC1ETL, cETL, ETLszaniter, CE11.1 "11.2 "1.67 GPH250 psi6.2 "€2,994.06
PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 membrános adagolószivattyú 120 Gpd 100 Psi | AD9TTU 4UP31 LPH6SA-PTC3ETL, cETL, ETLszaniter, CE11.3 "11.2 "5.00 GPH100 psi6.2 "€2,311.23
PULSAFEEDER LPH7SA-PTC3 membrános adagolószivattyú 240 Gpd 35 Psi | AD9TTV 4UP32 LPH7SA-PTC3ETL, cETL, ETLszaniter, CE11.7 "11.2 "10.00 GPH35 psi6.1 "€2,540.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 membrános adagolószivattyú 12 Gpd 150 Psi
€957.59 /Mértékegység