Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PULSAFEEDER LC02SA-PTC1-G19 membrános vegyszeradagoló szivattyú, állítható teljesítmény, 80 Psi, 115 VAC | CD3VUC 20LX67

PULSAFEEDER LC02SA-PTC1-G19 membrános vegyszeradagoló szivattyú, állítható kimenet, 80 Psi, 115 VAC

Raktáron
Tétel: CD3VUC Modell: LC02SA-PTC1-G19Kereszthivatkozás: 20LX67
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
€952.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
Golyó anyagKerámiai
test anyagaGyanta
cc / Min.16
Vezetékhossz6 láb.
Membrán anyagaPTFE
Áramlási sebességÁllítható
Fej és szerelvényGFPPL
Magasság9 10 / 16 "
HP1/5
Hz50/60
Hossz9.5 "
Max. Folyam6.00 gpd
Max. Stroke percenként125
Min. Áramlási sebesség0.06 gpd
A hírcsatornák száma1
Fázis1
Szivattyú típusaRekeszizom
Tömítések és O-gyűrűkPTFE
ÖnindítóIgen
Szívó emelő4 Ft.
Feszültség115 VAC
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.951

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PULSAFEEDER LC02SA-PTC1-G19 membrános vegyszeradagoló szivattyú, állítható kimenet, 80 Psi, 115 VAC
€952.06 /Mértékegység