PS Doors Az LSGF-30-PCY EdgeHalt teljes magasságú létra biztonsági kapu, amely 42 hüvelykes felső és középső sínnel, valamint 5 hüvelykes biztonsági lábujjakkal rendelkezik, a védőkorlát nyílásaira szerelhető fel 28-3/4 és 32-1/2 között. hüvelyk. Megakadályozza, hogy a dolgozók leesjenek az emelt emelvényekről, a korlátok nyílásairól, a magasföldről vagy a létráról. Ez a porszórt egyetlen biztonsági kapu 180 fokban nyitható, és önzáró, hogy megelőzze a baleseteket.
Jellemzők:
- PS Doors Az LSGF-30-PCY létra biztonsági kapuja használaton kívül automatikusan bezáródik a csuklópánt forgások két torziós rugója miatt.
- A rugók rozsdamentes acélból készülnek a kapu hosszú távú működése érdekében.
- Szabványos hardverrel érkezik, beleértve az U-csavarokat, anyákat, lapos alátéteket és egy műanyag menetvédő sapkát, valamint egy univerzális tartókonzolt, amely 2 hüvelyk külső átmérőig kerek korlátokhoz és 1-1/2 hüvelykes négyzet alakú korlátokhoz illeszkedik.
- Ez a porszórt egyetlen biztonsági kapu egyszerűen felszerelhető szabványos csövekre, lapos rudakra, sarokvasra vagy akár meglévő falra is csak egy racsnis és egy 1/2 hüvelykes mélységű kútcsatlakozó használatával.
- A kapu balra és jobbra is billenhet az egység megfordításával vagy elforgatásával.
- A felhasználók ellenőrizhetik nálunk is teljes magasságú létras biztonsági kapuk oldalon a különböző védőkorlát nyílásmérettel és építési anyaggal rendelkező kapuk kiválasztásához.
Kompatibilis tartozékok:
- Kizáró készletek: Ezek a készletek további biztonságot nyújtanak ennek a kapunak azáltal, hogy lezárják és megakadályozzák az illetéktelen behatolást.
- Létratartozékok: Ezeket a PS Doors létratartozékokat és cserealkatrészeket a régi, elhasználódott vagy hibás alkatrészek, például a zsanérlemez szerelvények vagy a biztonsági kapuk torziós rugók cseréjére használják.
Szabványok és jóváhagyások:
- OSHA szabványok 1910.28 és 1910.29
- ANSI A1264.1-2007, A14.3-2008 és MH28.3-2009
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan állíthatják be a felhasználók ezt a PS Doors LSGF-30-PCY létra biztonsági kaput a nyílásoknak megfelelően?
V. Ez a PS Doors LSGF-30-PCY létra biztonsági kapu 3-3/4 hüvelykig állítható a kívánt nyílásméretnek megfelelően a kapukarika becsúsztatásával a zsanérlemez-szerelvénybe, és kocsicsavarokkal rögzítve a kívánt helyre. pozíció.
K. Milyen anyagból készül ez a PS Doors LSGF-30-PCY létra biztonsági kapu?
V. Ez a PS Doors LSGF-30-PCY létra biztonsági kapu enyhe acélszerkezettel rendelkezik, sárga porszórt bevonattal a szerkezeti szilárdság, a tartósság és a jó láthatóság érdekében.
K. Hogyan kell felszerelni ezt a létra biztonsági kaput nem szabványos korlátokra?
A.
- Csavarokkal rögzítse az orr-deszkát a kapu aljával egy szintbe.
- Illessze a létra biztonsági kapu korlátját és tartókonzolját a sarokvas belsejéhez vagy a sík felülethez/falhoz. Ezután igazítsa a létra biztonsági kapujának tetejét a korlát tetejéhez vagy 42 hüvelykkel a sétálófelület fölé.
- Fúrjon két furatot, és szerelje fel az egységet megfelelő rögzítőelemekkel.
- Állítsa be a kapu karikáját/kapukarját a kívánt nyílásszélességre, miközben ügyeljen arra, hogy az ütközőlemez érintkezzen a korlátok szomszédos függőleges oszlopával, legfeljebb 1/4 hüvelykes távolságig.
- Működtesse a kaput annak teljes tartományában a megfelelő beállítás érdekében, és húzza meg az összes csavart.
- A felhasználók rögzíthetik ezt a PS Doors LSG-30-PCY létra biztonsági kaput nagy átmérőjű csőre, sarokvasra és lapos korlátokra fúrás nélküli adapterkészletek segítségével.