Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCVM36 racsnis kombinált csavarkulcs, 36 mm-es bordás | AB4DWJ 1XDJ4

PROTO JSCVM36 racsnis kombinált csavarkulcs, 36 mm-es bordás

Raktáron
Tétel: AB4DWJ Modell: JSCVM36Kereszthivatkozás: 1XDJ4
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
€237.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezFekete króm
Rugalmas fejNem
Fejméret36mm
AnyagVanádiumacél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz19 5 / 16 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Méret36mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusSpline

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3995
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellRugalmas fejAnyagEltoltTeljes hosszIrányváltóMéretÁr
PROTO JSCRM08 racsnis kombinált csavarkulcs, 8 mm-es bordás | AA8LZN 19C599 JSCRM08NemKróm-vanádium acél15 fok5.5 "Nem8€29.22
PROTO JSCRM09 Racsnis kombinált csavarkulcs 9 mm-es spline | AA8LZP 19C601 JSCRM09NemKróm-vanádium acél15 fok5 15 / 16 "Nem9€30.23
PROTO JSCRM10 racsnis kombinált csavarkulcs, 10 mm-es bordás | AB3HKA 1TEP2 JSCRM10NemVanádiumacél15 fok6.25 "Nem10€29.62
PROTO JSCRM11 racsnis kombinált csavarkulcs, 11 mm-es bordás | AB3HKB 1TEP3 JSCRM11NemVanádiumacél15 fok6.5 "Nem11€34.04
PROTO JSCRM12 racsnis kombinált csavarkulcs, 12 mm-es horog | AB3HKC 1TEP4 JSCRM12NemVanádiumacél15 fok6.75 "Nem12 "€35.13
PROTO JSCRM13 racsnis kombinált csavarkulcs, 13 mm-es bordás | AB4DUG 1XDD1 JSCRM13NemVanádiumacél15 fok7"Nem13€36.02
PROTO JSCRM14 racsnis kombinált csavarkulcs, 14 mm-es bordás | AB4DUH 1XDD2 JSCRM14NemVanádiumacél15 fok7.5 "Nem14mm€36.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCVM36 racsnis kombinált csavarkulcs, 36 mm-es bordás
€237.52 /Mértékegység