Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCVM21T 21 mm-es racsnis kombinált csavarkulcs, megfordítható, 12 pontos | AF7NTF 22DH62

PROTO JSCVM21T 21 mm-es racsnis kombinált csavarkulcs, megfordítható, 12 pontos

Raktáron
Tétel: AF7NTF Típus: JSCVM21TKereszthivatkozás: 22DH62
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
€81.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret21mm
AnyagKovácsolt acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz11.5 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Méret21mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8204110030

Termék részletek:

    • Kovácsolt acél csavarkulcs, amely kemény és puha anyagú házak makacs/sérült rögzítőelemeinek meghúzására vagy lazítására alkalmas
    • Csúszásgátló kialakítással rendelkezik, amely képes a kötőelemek önálló igazítására
    • Csiszolt felület az oxidációs reakciók megakadályozására a szabad felületen
    • Torque Plus rendszer a foglalat gyors csatlakoztatásához és 72 fogú racsnis mechanizmus a maximális érintkezés és nyomaték érdekében
    • A 15 fokos szögeltolás segít megőrizni a szárat az akadályoktól
    • Króm-vanádium kapcsolókarral van felszerelve az irányok hatékony változtatásához a sebesség növelése érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO JSCVM06T racsnis kombinált csavarkulcs megfordítható 12 pontos 6mm | AF7NRQ 22DH48 JSCVM06T5"6€37.69
PROTO JSCVM07T racsnis kombinált csavarkulcs megfordítható 12 pontos 7mm | AF7NRR 22DH49 JSCVM07T5.5 "7mm€39.26
PROTO JSCVM08T racsnis kombinált csavarkulcs megfordítható 12 pontos 8mm | AF7NRT 22DH50 JSCVM08T5.5 "8€35.49
PROTO JSCVM09T racsnis kombinált csavarkulcs, megfordítható 12 pontos 9 mm | AF7NRU 22DH51 JSCVM09T6"9€39.75
PROTO JSCVM10T racsnis kombinált csavarkulcs, megfordítható 12 pontos 10 mm | AF7NRV 22DH52 JSCVM10T6 5 / 16 "10€38.83
PROTO JSCVM11T racsnis kombinált csavarkulcs megfordítható 12 pontos 11mm | AF7NRW 22DH53 JSCVM11T6.625 "11€40.66
PROTO JSCVM12T racsnis kombinált csavarkulcs, megfordítható 12 pontos 12 mm | AF7NRX 22DH54 JSCVM12T6 13 / 16 "12 "€41.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCVM21T 21 mm-es racsnis kombinált csavarkulcs, megfordítható, 12 pontos
€81.88 /Mértékegység