Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCVM17-TT racsnis kombinált csavarkulcs 17mm | AG4LJF 34GP14

PROTO JSCVM17-TT racsnis kombinált csavarkulcs 17 mm

Raktáron
Tétel: AG4LJF Modell: JSCVM17-TTKereszthivatkozás: 34GP14
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
€71.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezFekete króm
Rugalmas fejNem
Fejméret17mm
AnyagMagas ötvözetű acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz8.875 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Méret17mm
Tether képesTether kész
Csavarkulcs stílusSpline

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO JSCVM07-TT Racsnis kombinált kulcs 7 mm 12 pont. | AG4LHV 34GP04 JSCVM07-TT5.5 "Metric7mm€61.12
PROTO JSCVM08-TT Racsnis kombinált csavarkulcs 8mm 12 pont. | AG4LHW 34GP05 JSCVM08-TT5.5 "Metric8€55.33
PROTO JSCVM09-TT Racsnis kombinált csavarkulcs 9mm 12 pont. | AG4LHX 34GP06 JSCVM09-TT5 15 / 16 "Metric9€56.82
PROTO JSCVM10-TT Racsnis kombinált csavarkulcs 10mm | AG4LHY 34GP07 JSCVM10-TT6.25 "Metric10€57.54
PROTO JSCVM13-TT Racsnis kombinált kulcs 13mm | AG4LJB 34GP10 JSCVM13-TT7"Metric13€61.53
PROTO JSCVM14-TT racsnis kombikulcs 14mm | AG4LJC 34GP11 JSCVM14-TT7.5 "Metric14mm€63.43
PROTO JSCVM15-TT racsnis kombikulcs 15mm | AG4LJD 34GP12 JSCVM15-TT7.875 "Metric15mm€65.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCVM17-TT racsnis kombinált csavarkulcs 17 mm
€71.96 /Mértékegység