Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCVM09-TT Racsnis kombinált csavarkulcs 9mm 12 pont. | AG4LHX 34GP06

PROTO JSCVM09-TT racsnis kombinált csavarkulcs 9 mm, 12 pont

Raktáron
Tétel: AG4LHX Modell: JSCVM09-TTKereszthivatkozás: 34GP06
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
€63.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezFekete króm
Rugalmas fejNem
Fejméret9mm
AnyagMagas ötvözetű acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz5 15 / 16 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Méret9
Tether képesTether kész
Csavarkulcs stílusSpline

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO JSCVM07-TT Racsnis kombinált kulcs 7 mm 12 pont. | AG4LHV 34GP04 JSCVM07-TT5.5 "Metric7mm€61.02
PROTO JSCVM08-TT Racsnis kombinált csavarkulcs 8mm 12 pont. | AG4LHW 34GP05 JSCVM08-TT5.5 "Metric8€61.48
PROTO JSCVM10-TT Racsnis kombinált csavarkulcs 10mm | AG4LHY 34GP07 JSCVM10-TT6.25 "Metric10€63.94
PROTO JSCVM13-TT Racsnis kombinált kulcs 13mm | AG4LJB 34GP10 JSCVM13-TT7"Metric13€61.54
PROTO JSCVM14-TT racsnis kombikulcs 14mm | AG4LJC 34GP11 JSCVM14-TT7.5 "Metric14mm€70.48
PROTO JSCVM15-TT racsnis kombikulcs 15mm | AG4LJD 34GP12 JSCVM15-TT7.875 "Metric15mm€73.01
PROTO JSCVM16-TT racsnis kombikulcs 16mm | AG4LJE 34GP13 JSCVM16-TT8.187 "Metric16mm€74.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCVM09-TT racsnis kombinált csavarkulcs 9 mm, 12 pont
€63.15 /Mértékegység