Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCVM13-TT Racsnis kombinált kulcs 13mm | AG4LJB 34GP10

PROTO JSCVM13-TT racsnis kombinált csavarkulcs 13 mm

Raktáron
Tétel: AG4LJB Modell: JSCVM13-TTKereszthivatkozás: 34GP10
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
€61.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezFekete króm
Rugalmas fejNem
Fejméret13mm
AnyagMagas ötvözetű acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz7"
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Méret13
Tether képesTether kész
Csavarkulcs stílusSpline

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO JSCVM07-TT Racsnis kombinált kulcs 7 mm 12 pont. | AG4LHV 34GP04 JSCVM07-TT5.5 "Metric7mm€61.12
PROTO JSCVM08-TT Racsnis kombinált csavarkulcs 8mm 12 pont. | AG4LHW 34GP05 JSCVM08-TT5.5 "Metric8€55.33
PROTO JSCVM09-TT Racsnis kombinált csavarkulcs 9mm 12 pont. | AG4LHX 34GP06 JSCVM09-TT5 15 / 16 "Metric9€56.82
PROTO JSCVM10-TT Racsnis kombinált csavarkulcs 10mm | AG4LHY 34GP07 JSCVM10-TT6.25 "Metric10€57.54
PROTO JSCVM14-TT racsnis kombikulcs 14mm | AG4LJC 34GP11 JSCVM14-TT7.5 "Metric14mm€63.43
PROTO JSCVM15-TT racsnis kombikulcs 15mm | AG4LJD 34GP12 JSCVM15-TT7.875 "Metric15mm€65.70
PROTO JSCVM16-TT racsnis kombikulcs 16mm | AG4LJE 34GP13 JSCVM16-TT8.187 "Metric16mm€67.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCVM13-TT racsnis kombinált csavarkulcs 13 mm
€61.53 /Mértékegység