Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCV16S Racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 1/2 hüvelykes | AF7NUV 22DJ01

PROTO JSCV16S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF7NUV Modell: JSCV16SKereszthivatkozás: 22DJ01
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
€44.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezFekete króm
Rugalmas fejNem
Fejméret1 / 2 "
AnyagKovácsolt acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz6 13 / 16 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 2 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusSpine, Stubby

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO JSCV08S Racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 1/4 hüvelykes | AF7NUQ 22DH96 JSCV08S5.5 "1 / 4 "€30.32
PROTO JSCV10S Racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 5/16 hüvelykes | AF7NUR 22DH97 JSCV10S6.125 "5 / 16 "€35.11
PROTO JSCV12S Racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 3/8 hüvelykes | AF7NUT 22DH98 JSCV12S3"3 / 8 "€38.38
PROTO JSCV14S Racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 7/16 hüvelykes | AF7NUU 22DH99 JSCV14S6.625 "7 / 16 "€40.34
PROTO JSCV18S Racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos 9/16 hüvelykes | AF7NUW 22DJ02 JSCV18S4.625 "9 / 16 "€46.54
PROTO JSCV20S Racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 5/8 hüvelykes | AF7NUX 22DJ03 JSCV20S7.437 "5 / 8 "€46.59
PROTO JSCV22S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 hegyes 11/16 hüvelykes | AF7NUY 22DJ04 JSCV22S7.5 "11 / 16 "€58.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCV16S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 1/2 hüvelykes
€44.81 /Mértékegység