Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCRM18-TT racsnis csavarkulcs 18mm 12 pont | AG4LKM 34GP43

PROTO JSCRM18-TT racsnis csavarkulcs, 18 mm, 12 pontos

Raktáron
Tétel: AG4LKM Típus: JSCRM18-TTKereszthivatkozás: 34GP43
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
€79.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis dobozkulcs
befejezFekete króm
Rugalmas fejNem
Fejméret18mm
AnyagMagas ötvözetű acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz9 5 / 16 "
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusMetric
Méret18mm
Tether képesTether kész
Csavarkulcs stílusSpine, kombináció, csúszásgátló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO JSCRM19-TT racsnis csavarkulcs 19mm 12 pont | AG4LKN 34GP44 JSCRM19-TT9.75 "19mm€83.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCRM18-TT racsnis csavarkulcs, 18 mm, 12 pontos
€79.29 /Mértékegység