Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCRM15T racsnis kombinált csavarkulcs 12 hegyes 15 mm | AF7NUL 22DH91

PROTO JSCRM15T racsnis kombinált csavarkulcs, 12 hegyes 15 mm

Raktáron
Tétel: AF7NUL Típus: JSCRM15TKereszthivatkozás: 22DH91
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
€40.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret15mm
AnyagKovácsolt acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz7 15 / 16 "
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusMetric
Méret15mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusCsúszásmentes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO JSCRM17T racsnis kombinált kulcs 12 pontos 17 mm | AB6TAJ 22DH93 JSCRM17T8 15 / 16 "17mm€50.90
PROTO JSCRM08T racsnis kombinált csavarkulcs 12 hegyes 8 mm | AF7NUD 22DH84 JSCRM08T5 15 / 16 "8€30.69
PROTO JSCRM09T racsnis kombinált csavarkulcs 12 hegyes 9 mm | AF7NUE 22DH85 JSCRM09T5 15 / 16 "9€30.03
PROTO JSCRM10T racsnis kombinált csavarkulcs 12 hegyes 10 mm | AF7NUF 22DH86 JSCRM10T6 5 / 16 "10€29.37
PROTO JSCRM12T racsnis kombinált csavarkulcs 12 hegyes 12 mm | AF7NUH 22DH88 JSCRM12T6 13 / 16 "12 "€35.10
PROTO JSCRM13T racsnis kombinált csavarkulcs 12 hegyes 13 mm | AF7NUJ 22DH89 JSCRM13T7"13€35.61
PROTO JSCRM14T racsnis kombinált csavarkulcs 12 hegyes 14 mm | AF7NUK 22DH90 JSCRM14T7.5 "14mm€38.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCRM15T racsnis kombinált csavarkulcs, 12 hegyes 15 mm
€40.62 /Mértékegység