Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCRM08T racsnis kombinált csavarkulcs 12 hegyes 8 mm | AF7NUD 22DH84

PROTO JSCRM08T racsnis kombinált csavarkulcs, 12 hegyes 8 mm

Raktáron
Tétel: AF7NUD Típus: JSCRM08TKereszthivatkozás: 22DH84
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
€30.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret8mm
AnyagKovácsolt acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz5 15 / 16 "
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusMetric
Méret8
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusCsúszásmentes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO JSCRM17T racsnis kombinált kulcs 12 pontos 17 mm | AB6TAJ 22DH93 JSCRM17T8 15 / 16 "17mm€50.90
PROTO JSCRM09T racsnis kombinált csavarkulcs 12 hegyes 9 mm | AF7NUE 22DH85 JSCRM09T5 15 / 16 "9€30.03
PROTO JSCRM10T racsnis kombinált csavarkulcs 12 hegyes 10 mm | AF7NUF 22DH86 JSCRM10T6 5 / 16 "10€29.37
PROTO JSCRM12T racsnis kombinált csavarkulcs 12 hegyes 12 mm | AF7NUH 22DH88 JSCRM12T6 13 / 16 "12 "€35.10
PROTO JSCRM13T racsnis kombinált csavarkulcs 12 hegyes 13 mm | AF7NUJ 22DH89 JSCRM13T7"13€35.61
PROTO JSCRM14T racsnis kombinált csavarkulcs 12 hegyes 14 mm | AF7NUK 22DH90 JSCRM14T7.5 "14mm€38.12
PROTO JSCRM15T racsnis kombinált csavarkulcs 12 hegyes 15 mm | AF7NUL 22DH91 JSCRM15T7 15 / 16 "15mm€40.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCRM08T racsnis kombinált csavarkulcs, 12 hegyes 8 mm
€30.69 /Mértékegység